Beli band clamps stainless steel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tyrone Superior Steel Hose Clamp (Klem Selang)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Tyrone Superior Steel Hose Clamp (Klem Selang)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  2. monotaro Tube Clamp (Klem Selang)
    Rating:
    80% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro Tube Clamp (Klem Selang)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Destructive Torque (N m): 4 to 4.6
    • Bolt 2 Sides Width (mm): 7
    • Band Thickness (mm): 0.6
    • Band Width (mm): 9
  3. TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.900

    TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)
    Deskripsi:
    TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIRO
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  4. BREEZE Clamp Hose All Stainless Steel 7.9Mm Width (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    BREEZE Clamp Hose All Stainless Steel 7.9Mm Width (Klem Selang)
    atribut:
    • Material: Screw:Stainless steel (SUS305), Band, Housing:Stainless steel (SUS301)
    • Maximum Diameter (mm): 20
    • Minimum Diameter (mm): 11.0
    • Thickness (mm): 0.58
    • Hexagonal bolt: 6.4mm
    • Band width: 7.9mm
    • Purpose of Use: For air pipes and fuel pipes. Hose band for small diameter pipe.
  5. M-One Clamp Hose Stainless (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.900

    M-One Clamp Hose Stainless (Klem Selang)
    Deskripsi:
    High Quality Klem Selang / Hose Clamp
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
    • Screw Material: Iron
    • Head Material: Iron
  6. TORA Clamp Hose (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

  7. Voss T Bolt Clamp Hose (Klem Selang)
    45%
    Mulai

    Rp169.900

    Voss T Bolt Clamp Hose (Klem Selang)
    atribut:
    • Min Diameter: 109mm
    • Tightening Torque (n・m): 28.2
    • Maximum diameter: 117mm
  8. WURTH Hose Clamp (Penjepit Selang)
    22%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    WURTH Hose Clamp (Penjepit Selang)
    Deskripsi:
    With asymmetrical lockAsymmetrical housingFerritic Steel F1Even distribution of forceClamp head does not tilt away during tighteningSmooth and indented strap interior with rounded edgesPrevents injury and hose damage
  9. Firebird Clamp Hose (Klem Selang)
    Mulai

    Rp80.900

    Firebird Clamp Hose (Klem Selang)
    atribut:
    • Size: 3inch
  10. TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)
    28%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp31.900

    TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)
    Deskripsi:
    AmanObeng plus dapat digunakan, sehingga tidak licin dan aman. Kemudian, tutup pengaman pada ujung klem mencegah cacat. Permukaan sisi dalam klem datar sehingga tidak melukai selang.Efisiensi kerja meningkatCukup dengan torsi pengencangan ringan, diperoleh kekedapan udara yang tinggi.Aplikasi Klem selang untuk berbagai jenis selang rakitanBahan Klem: Baja tahan karat SUS430Rumah: Baja tahan karat SUS430Baut: Besi (lapisan zink)Tutup pengaman: PE
    atribut:
    • Body Material: Stainless steel SUS 430)
    • Housing Material: Stainless steel SUS 430)
    • Material Safety Close: PE
  11. ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

    ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  12. JCK Clamp Slang (Klem Selang)
    Mulai

    Rp6.900

    JCK Clamp Slang (Klem Selang)
    atribut:
    • Bolt Material: SUS 304
    • Color: Silver
    • Plat Material: SUS 304
  13. KRISBOW Hose Clamp Butterfly (Klem Selang Kuping)
    Mulai

    Rp25.900

    KRISBOW Hose Clamp Butterfly (Klem Selang Kuping)
    Deskripsi:
    Hose Clamp Butterfly 110-130mm (2pc)
  14. ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 201 (Klem Selang)
    Mulai

    Rp279.900

    ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 201 (Klem Selang)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 201
  15. Mikalor Clamp W2 (Klem Selang)
    Mulai

    Rp519.900

    Mikalor Clamp W2 (Klem Selang)
    Deskripsi:
    Supra Heavy-Duty Hose Clamp Stainless SteelThe Supra range is the natural evolution of the Super W1 Clamp. Due to its revolutionary swiveling bridge, Supra W2 can be mounted in the most awkward applications without having to remove the hose. It can be opened up and fastened again when in place without dislodging any other parts of the clamp, making assembly much easier.Thanks to the beveled edges, the hose is protected from damage. The Supra W2 clamp complies fully with the RoHs directive EU 20032/95/EC dated 1st July 2006. The high-strength bolt, designed and manufactured by Mikalor specifically for this clamp, together with the captive nut and spacer system allow you to clamp the most demanding of hose assemblies. This is the clamp of choice for professionals in the industrial hose, automotive and agricultural machinery sectors as well as in all industrial applications where an outstanding and above all reliable heavy-duty clamp is required.* Special dimensions are available on request.* The maximum application pressure can vary depending on the type of hose used and the geometry of the coupling.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  16. Legrand Cable Clip
    Mulai

    Rp2.900

    Legrand Cable Clip
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Nail Diameter (mm): 1.8
  17. monotaro F Clamps (Klem F)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro F Clamps (Klem F)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Clamp F
    atribut:
    • Overall Length (mm): about 357
    • Maximum Openings (mm): 300
    • Jaw Depth (mm): Approx. 80
    • Material: # 45 Carbon Steel (Forged)
    • Dimensions a (mm): 15.7
    • Dimensions b (mm): 7.7
    • Weight (g): about 630
Daftar Harga band clamps stainless steel Terbaru October 2026
Tyrone Superior Steel Hose Clamp (Klem Selang)Rp2.299.900
monotaro Tube Clamp (Klem Selang)Rp9.900
TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)Rp1.900
BREEZE Clamp Hose All Stainless Steel 7.9Mm Width (Klem Selang)Rp219.900
M-One Clamp Hose Stainless (Klem Selang)Rp1.900
TORA Clamp Hose (Klem Selang)Rp1.900
Voss T Bolt Clamp Hose (Klem Selang)Rp169.900
WURTH Hose Clamp (Penjepit Selang)Rp20.900
Firebird Clamp Hose (Klem Selang)Rp80.900
TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)Rp31.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)